Cubispot - DOMILED 1 IRC90 39W 5450Lm 3000°K 57° IINTERIEUR ET FACE BLANCHE - 2103931

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 39W 5450Lm 3000°K 57° IINTERIEUR ET FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5450 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 57

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673437206

Réf. Sonepar

00553343720

Réf. Fournisseur

2103931

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5450 lm

température de couleur:

3000...3000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

57

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

nombre de pôles:

1

DOMILED 1 IRC90 39W 5450Lm 3000°K 57° IINTERIEUR ET FACE BLANCHE