Cubispot - DOMILED 1 IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2104532

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673181185

Réf. Sonepar

00553318118

Réf. Fournisseur

2104532

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 1 IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE