Cubispot - DOMILED 1 IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2104552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 5315 lm 
- température de couleur - 3500...3500 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673181222
Réf. Sonepar
00553318122
Réf. Fournisseur
2104552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DOMILED 1 IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


