Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2122045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673182953
Réf. Sonepar
00553318295
Réf. Fournisseur
2122045
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 1 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE