Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2122752

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673182724

Réf. Sonepar

00553318272

Réf. Fournisseur

2122752

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DOMILED 1 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE