Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2122945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673183318
Réf. Sonepar
00553318331
Réf. Fournisseur
2122945
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 1 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE