Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 2124435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673183417
Réf. Sonepar
00553318341
Réf. Fournisseur
2124435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris


