Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2123942

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673182823

Réf. Sonepar

00553318282

Réf. Fournisseur

2123942

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 1 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE