Cubispot - DOMILED 1 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2124242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673183363
Réf. Sonepar
00553318336
Réf. Fournisseur
2124242
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DOMILED 1 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE