Cubispot - DOMILED 1 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 261BC32

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673183660

Réf. Sonepar

00553318366

Réf. Fournisseur

261BC32

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

2904...2904 lm

DOMILED 1 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° INT.NOIR /FACE NOIRE