Cubispot - DOMILED 1 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 261TE22

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673183769

Réf. Sonepar

00553318376

Réf. Fournisseur

261TE22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3886...3886 lm

DOMILED 1 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 261TE22

De la gamme de produit : Encastrés leds