Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X19W 2455Lm 4000°K 49°INT.NOIR /FACE NOIRE - 2612842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673001780
Réf. Sonepar
00553612842
Réf. Fournisseur
2612842
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2612842
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 2x19w 2455lm 4000°k 49°int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)