Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X27W 3291Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE - 2611841

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X27W 3291Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673436964

Réf. Sonepar

00553301611

Réf. Fournisseur

2611841

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 2 IRC80 2X27W 3291Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE