Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X39W 5450Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 2612235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673184414
Réf. Sonepar
00553612235
Réf. Fournisseur
2612235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2612235
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 2x39w 5450lm 3000°k 28° int.noir -face grise
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


