Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X39W 5450Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2612232

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X39W 5450Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673184407

Réf. Sonepar

00553612232

Réf. Fournisseur

2612232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2612232

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 irc80 2x39w 5450lm 3000°k 28° int.noir -face noire

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.