Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X39W 5723Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 2614945

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X39W 5723Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673023904

Réf. Sonepar

00553302390

Réf. Fournisseur

2614945

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2614945

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 irc80 2x39w 5723lm 4000°k 57° int.noir -face grise

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.