Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X39W 5723Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2614942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673023898
Réf. Sonepar
00553302389
Réf. Fournisseur
2614942
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2614942
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Domiled 2 irc80 2x39w 5723lm 4000°k 57° int.noir -face noire
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.