Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X40W 4562Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2615445

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC80 2X40W 4562Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673183936

Réf. Sonepar

00553615445

Réf. Fournisseur

2615445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2615445

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 2 irc80 2x40w 4562lm 4000°k 49° int.noir -face grise

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)