Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X40W 4344Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2144135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673185770
Réf. Sonepar
00553318577
Réf. Fournisseur
2144135
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 2 IRC80 DALI 2X40W 4344Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE