Cubispot - DOMILED 2 IRC80 DALI 2X40W 4471Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2144155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673185817
Réf. Sonepar
00553318581
Réf. Fournisseur
2144155
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 2 IRC80 DALI 2X40W 4471Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE