Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X27W 2765Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2132855

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X27W 2765Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673184896

Réf. Sonepar

00553318489

Réf. Fournisseur

2132855

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 2 IRC90 2X27W 2765Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2132855

De la gamme de produit : Encastrés leds