Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X27W 2822Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2132745

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X27W 2822Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673184575

Réf. Sonepar

00553318457

Réf. Fournisseur

2132745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 2 IRC90 2X27W 2822Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE