Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X45W 5420Lm 3500°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2134752

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X45W 5420Lm 3500°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux - 5315...5315 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673185367

Réf. Sonepar

00553318536

Réf. Fournisseur

2134752

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

flux lumineux:

5315...5315 lm

DOMILED 2 IRC90 2X45W 5420Lm 3500°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2134752

De la gamme de produit : Encastrés leds