Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X45W 5533Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 2134545

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 2X45W 5533Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673184759

Réf. Sonepar

00553318475

Réf. Fournisseur

2134545

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 2 IRC90 2X45W 5533Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2134545

De la gamme de produit : Encastrés leds