Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X19W 2003Lm 3000°K 37° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2152031

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X19W 2003Lm 3000°K 37° INT.BLANC /FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2003 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • valeur de papillotement Pst LM - 37

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673437459

Réf. Sonepar

00553343745

Réf. Fournisseur

2152031

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2003 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

37

nombre de pôles:

2

DOMILED 2 IRC90 DALI 2X19W 2003Lm 3000°K 37° INT.BLANC /FACE BLANCHE