Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X19W 2003Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2151932

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X19W 2003Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673186166

Réf. Sonepar

00553318616

Réf. Fournisseur

2151932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 2 IRC90 DALI 2X19W 2003Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2151932

De la gamme de produit : Encastrés leds