Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X19W 2105Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2152142

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X19W 2105Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673186784

Réf. Sonepar

00553318678

Réf. Fournisseur

2152142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 2 IRC90 DALI 2X19W 2105Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2152142

De la gamme de produit : Encastrés leds