Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X39W 4908Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 2153945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673186371
Réf. Sonepar
00553318637
Réf. Fournisseur
2153945
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 2 IRC90 DALI 2X39W 4908Lm 4000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE