Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X40W 3722Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2154232

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X40W 3722Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673186883

Réf. Sonepar

00553318688

Réf. Fournisseur

2154232

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DOMILED 2 IRC90 DALI 2X40W 3722Lm 3000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2154232

De la gamme de produit : Encastrés leds