Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X40W 3911Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2154045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673186319
Réf. Sonepar
00553318631
Réf. Fournisseur
2154045
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 2 IRC90 DALI 2X40W 3911Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE