Cubispot - DOMILED 2 IRC90 DALI 2X45W 5420Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE - 2154655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673186753
Réf. Sonepar
00553318675
Réf. Fournisseur
2154655
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 2 IRC90 DALI 2X45W 5420Lm 3500°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE