Cubispot - DOMILED 2 LED ART IRC98 2X39W 4045Lm 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 213AR32

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 LED ART IRC98 2X39W 4045Lm 42° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673187385

Réf. Sonepar

00553318738

Réf. Fournisseur

213AR32

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3693...3693 lm

DOMILED 2 LED ART IRC98 2X39W 4045Lm 42° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 213AR32

De la gamme de produit : Encastrés leds