Cubispot - DOMILED 2 LED BOULANGERIE Ø 17 2X40W 3848Lm 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 213B135

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 2 LED BOULANGERIE Ø 17 2X40W 3848Lm 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673187095

Réf. Sonepar

00553318709

Réf. Fournisseur

213B135

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3848...3848 lm

DOMILED 2 LED BOULANGERIE Ø 17 2X40W 3848Lm 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 213B135

De la gamme de produit : Encastrés leds