Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X19W 2455Lm 4000°K 49°INT.NOIR /FACE GRISE - 2612945

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X19W 2455Lm 4000°K 49°INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673001834

Réf. Sonepar

00553612945

Réf. Fournisseur

2612945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2612945

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 3 irc80 3x19w 2455lm 4000°k 49°int.noir -face grise

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)