Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X27W 3291Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2613042

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X27W 3291Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673187842

Réf. Sonepar

00553318784

Réf. Fournisseur

2613042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 3 IRC80 3X27W 3291Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2613042

De la gamme de produit : Encastrés leds