Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X40W 4471Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2613155

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X40W 4471Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673187675

Réf. Sonepar

00553318767

Réf. Fournisseur

2613155

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 3 IRC80 3X40W 4471Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE