Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X45W 6145Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE - 2613535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673187736
Réf. Sonepar
00553318773
Réf. Fournisseur
2613535
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 3 IRC80 3X45W 6145Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE