Cubispot - DOMILED 3 IRC80 3X45W 6145Lm 3000°K 57° INT.BLANC /FACE BLANCHE - 2617731
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6145 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 57
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673437916
Réf. Sonepar
00553343791
Réf. Fournisseur
2617731
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6145 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
57
nombre de pôles:
3