Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X19W 2455Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2172142

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X19W 2455Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673189464

Réf. Sonepar

00553318946

Réf. Fournisseur

2172142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 3 IRC80 DALI 3X19W 2455Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2172142

De la gamme de produit : Encastrés leds