Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X27W 3226Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2172855

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X27W 3226Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673189297

Réf. Sonepar

00553318929

Réf. Fournisseur

2172855

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 3 IRC80 DALI 3X27W 3226Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE