Cubispot - DOMILED 3 IRC80 DALI 3X45W 6145Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 2174535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673189150
Réf. Sonepar
00553318915
Réf. Fournisseur
2174535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 3 IRC80 DALI 3X45W 6145Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


