Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X27W 2822Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2162945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673188719
Réf. Sonepar
00553318871
Réf. Fournisseur
2162945
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 3 IRC90 3X27W 2822Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE