Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X39W 4669Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 2163935

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X39W 4669Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673188214

Réf. Sonepar

00553318821

Réf. Fournisseur

2163935

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 3 IRC90 3X39W 4669Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE