Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X45W 5263Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE - 2164635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673188573
Réf. Sonepar
00553318857
Réf. Fournisseur
2164635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 3 IRC90 3X45W 5263Lm 3000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


