Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X45W 5420Lm 3500°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 2164755

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 3X45W 5420Lm 3500°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673188917

Réf. Sonepar

00553318891

Réf. Fournisseur

2164755

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 3 IRC90 3X45W 5420Lm 3500°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE