Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X19W 2063Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2182055

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X19W 2063Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673190057

Réf. Sonepar

00553319005

Réf. Fournisseur

2182055

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 3 IRC90 DALI 3X19W 2063Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2182055

De la gamme de produit : Encastrés leds