Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X27W 2822Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2182945

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X27W 2822Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673190392

Réf. Sonepar

00553319039

Réf. Fournisseur

2182945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 3 IRC90 DALI 3X27W 2822Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2182945

De la gamme de produit : Encastrés leds