Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X45W 5533Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE - 2184645

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 3 IRC90 DALI 3X45W 5533Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673190279

Réf. Sonepar

00553319027

Réf. Fournisseur

2184645

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 3 IRC90 DALI 3X45W 5533Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE GRISE