Cubispot - ELIO A SUSP.10W 3000°K 60° 1100Lm + PAVILLON - CORPS GRIS - 6292535

CopieCopie
Cubispot - ELIO A  SUSP.10W 3000°K 60° 1100Lm + PAVILLON - CORPS GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673379230

Réf. Sonepar

00553337923

Réf. Fournisseur

6292535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1100 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ELIO A SUSP.10W 3000°K 60° 1100Lm + PAVILLON - CORPS GRIS