Cubispot - ELIO A SUSP.10W 3000°K 90° 1100Lm + ADAPTATEUR - CORPS NOIR - 6292432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1100 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673379346
Réf. Sonepar
00553337934
Réf. Fournisseur
6292432
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1100 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
ELIO A SUSP.10W 3000°K 90° 1100Lm + ADAPTATEUR - CORPS NOIR